BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT - LK- SPO 127G
Flenswiel, met luchtband en plaatstalen velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LK-SPO 127G
Rubix:31054883
Fabrikant:587030
EAN:4047526587031

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT - LK- SPO 127G
Band:
- luchtband, blokprofiel, hardheid 60 Shore A
- 2 tot 10 Ply-Rating, met binnenband
- hoogste rijcomfort
- zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
- kleur zwart
- plaatstaal, geperst
- geschroefd of gelast
- middendeel met asgat en schroefgaten
- bevestigingsgaten conisch verzonken
- gelakt, kleur zilver
- vanaf wiel-Ø 420 mm: galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- montage door middel van kogelbouten en kogelmoeren conform DIN 74361
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +50 °C
- de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen
- snelheden tot max. 25 km/h bij gereduceerd draagvermogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2340 g |
| Laadcapaciteit | 600 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 170 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,25 excl. BTW
/ stuk
€ 145,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
