Referenties
Colson:FSPU 1002 6123
Rubix:31042326
EAN:8717349006427

Productdetails : COLSON BOKWIEL FSPU 1002 6123
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polyamide kern en dubbel kogellager - band van polyurethaan (96° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Laadcapaciteit | 180 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,93 excl. BTW
/ stuk
€ 30,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen