MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F200 TYPE H TL4535

Flexibele bandkoppeling klembus uitvoering

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:893498
Rubix:A0587163
EAN:3660338459580
MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F200 TYPE H TL4535

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F200 TYPE H TL4535


Koppelplaat met externe bevestiging (Type H)
F200 H Tyre Coupling hub

Sterke punten

GG25 Cast Iron

Toepassingen

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Maat200
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Buitendiameter429 mm
Nominale draaimoment8022 N.m
Max. toerental1300 rpm
Hoekoffset4 °
€ 831,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.005,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen