MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F180 TYPE F TL4535

Flexibele bandkoppeling klembus uitvoering

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:893489
Rubix:A0587171
EAN:3660338459504
MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F180 TYPE F TL4535

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F180 TYPE F TL4535


Koppelingsplaat met interne bevestiging (Type F)
F180 F Tyre Coupling hub

Sterke punten

GG25 Cast Iron

Toepassingen

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Maat180
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Buitendiameter398 mm
Nominale draaimoment5485 N.m
Max. toerental1500 rpm
Hoekoffset4 °
682,15 excl. BTW
/ stuk
825,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen