BOSCH ACCU BA 3.7V 1.0AH A 1608M00C43
Flexibele voedingsbron voor ononderbroken werken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:1608M00C43
Rubix:A0684606
Fabrikant:1608M00C43
EAN:4059952567150



Documenten
Productdetails : BOSCH ACCU BA 3.7V 1.0AH A 1608M00C43
De accuadapter BA 18-C is dé oplossing voor continu en flexibel werken. Deze adapter maakt het mogelijk om eenvoudig te wisselen tussen de 4 alkaline-C-batterijen en de oplaadbare accu van de 18V-serie van Bosch Professional. Je kunt doorwerken terwijl de 18V-accu wordt opgeladen en zo wordt uitvaltijd voorkomen.
De BA 18-C is compatibel met de GLL 18V-120-33 CG en een essentieel accessoire voor iedereen die dit toestel gebruikt. Hij ondersteunt het concept van drievoudige voeding (triple power) en is de ideale reservevoedingsbron, voor meer flexibiliteit.
Sterke punten
• Probleemloze compatibiliteit met de GLL 18V-120-33 CG, voor een soepelere werkervaring• Wissel eenvoudig tussen 4 alkaline-C-batterijen en de oplaadbare 18V-accu van Bosch Professional om door te werken zonder enige onderbreking• Meer flexibiliteit als onderdeel van het concept voor drievoudige voeding (triple power), waarbij kan worden gewisseld tussen 18V- en 12V-Li-Ion accu's van Bosch en alkalinebatterijen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | accupack |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,85 excl. BTW
/ stuk
€ 49,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
