Referenties
KTR:ROTEX 12 GS AL-H 2.8 6H7
Rubix:01080215
Fabrikant:12 GS COMPACT NABE AL-H 2.8 6H7

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 12 AL-H KLEMNAAF C 2.8 8MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex gs 12 al-h klemnaaf c 2.8 8mm |
| Maat | 12 |
| Naaflengte | 34 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,62 excl. BTW
/ stuk
€ 39,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
