Referenties
KTR:ROTEX 19 GS AL-H 6.0-20H7
Rubix:A0232017
Fabrikant:550197152090

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 19 AL-H KLEMNAAF 6.0 20MM
Onze ROTEX GS-servokoppelingen zijn torsiestijve, buigzame askoppelingen die dienen als verbindingselement tussen de aandrijfeenheid en de meetsensor. Ze brengen het koppel spelingsvrij en conform over, waardoor onze spelingsvrije askoppelingen zeer nauwkeurig zijn. Ze maken ook gelijktijdige compensatie van radiale, axiale en hoekverplaatsingen mogelijk. Dankzij de grote verscheidenheid aan koppelingstypes en naafontwerpen kunnen we voor bijna elke toepassing de juiste koppeling leveren.
Sterke punten
•Onderhoudsvrije servokoppeling met een geïntegreerd klemsysteem van aluminium
eenvoudige montage door interne klemschroeven
hoge wrijvingskoppels, soepele werking
toepassing tot een omtreksnelheid van 50 m/s
torsieflexibel
eenvoudige montage door interne klemschroeven
hoge wrijvingskoppels, soepele werking
toepassing tot een omtreksnelheid van 50 m/s
torsieflexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Type | klemnaaf |
| Materiaal | aluminium |
| Maat | 19 |
| Naaflengte | 66 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,71 excl. BTW
/ stuk
€ 66,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
