FLEXOVIT DIAMANTZAAG 400X12X3,2X25,4
Flexovit Industrial Line Laser Turbo Granit - Diamantbladen
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:70184628248
Rubix:A0036221
EAN:5450248700296

Productdetails : FLEXOVIT DIAMANTZAAG 400X12X3,2X25,4
Diamantbladen voor het bewerken van diverse materialen. De Industrial Line Turbo Granit heeft een goede standtijd, zaagt snel en is comfortabel in gebruik.
Sterke punten
Voor een breed scala constructiematerialen / Snel zagen
Toepassingen
Voor droog en nat zagen / Lasergelast
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 346,82 excl. BTW
/ stuk
€ 419,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
