Referenties
SMC:PF2A710-F02-67N
Rubix:05287048
EAN:3618036271942

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A710-F02-67N
Digitale Flowschakelaar voor Lucht, Sensor op Afstand
•Digital flow switch for air applications
•Integrated display type
•Flow rate range: 1-10(/min) ~ 50-500(/min)
•Output for display unit with or w/o analog output
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Flow Rate Range: 10 (1~10 l/min)
Thread: F (G)
Port Size: 02 (Port Size 1/4)
Output Specification: 67 (PNP Open Collector 2 Outputs)
Wiring Specification: N (w/o Lead Wire)
Unit Specification: w/Unit Switching Function
•Integrated display type
•Flow rate range: 1-10(/min) ~ 50-500(/min)
•Output for display unit with or w/o analog output
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Flow Rate Range: 10 (1~10 l/min)
Thread: F (G)
Port Size: 02 (Port Size 1/4)
Output Specification: 67 (PNP Open Collector 2 Outputs)
Wiring Specification: N (w/o Lead Wire)
Unit Specification: w/Unit Switching Function
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Type | digitale debietschakelaar |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,68 excl. BTW
/ stuk
€ 517,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen