Referenties
SMC:PF3W720-F04-FT-M
Rubix:A0149089
Fabrikant:PF3W720-F04-FT-M
EAN:3618036263633

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W720-F04-FT-M
Digitale Flowschakelaar voor Water, 3-Kleuren Display, Geïntegreerd Display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 117x61x30 mm |
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Type | digitale stromingsschakelaar |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 526,86 excl. BTW
/ stuk
€ 637,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen