FLUKE SPANNINGSTESTER EN DOORBELTESTER T90

FLUKE SPANNINGSTESTER EN DOORBELTESTER T90

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Fluke:T90
Rubix:A0359589
Fabrikant:4016945
EAN:0095969599672
FLUKE SPANNINGSTESTER EN DOORBELTESTER T90

Technische samenvatting

Meetvlak12-690v
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FLUKE SPANNINGSTESTER EN DOORBELTESTER T90


Fluke T90 basis-spannings- en doorbeltester De compacte Fluke T90 spannings- en doorbeltester biedt u snelle testresultaten zoals u ze nodig hebt en een slanke vormgeving. Grote, gemakkelijk te bedienen toetsen, heldere LED-indicators met achtergrondverlichting en een duidelijke hoorbare indicator zorgen voor snelle resultaten in elke werksituatie.

Sterke punten

Large, clear LCD digital display
CAT IV 600 V, Cat III 690 V safety rating
Backlit graduated scale and backlit indicators
Vibration provides tactile feedback
Audio on/off for testing in quiet areas
Low battery indicator

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetvlak12-690v
€ 97,69 excl. BTW
/ stuk
€ 118,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden