SPARTEX SPUITBUS FLUOR 650ML GEEL 633508 ML 400
Fluor spuitbus
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:633508
Rubix:07850006
EAN:3660338006203

Documenten
Productdetails : SPARTEX SPUITBUS FLUOR 650ML GEEL 633508 ML 400
Professionele markeerverf voor verschillende ondergronden.
Inhoud: 500 ml. Doos met 12 spuitbussen.
TOEPASSINGEN
Voor vloermarkering op asfalt, beton, hout, zand, modder, palen, bekleding.
VOORDELEN
Door middel van nauwkeurige verstuiving kunnen er letters of cijfers worden geschreven. Droogt snel (5 tot 10 min.) en is bestand tegen slechte weersomstandigheden.
Inhoud: 500 ml. Doos met 12 spuitbussen.
TOEPASSINGEN
Voor vloermarkering op asfalt, beton, hout, zand, modder, palen, bekleding.
VOORDELEN
Door middel van nauwkeurige verstuiving kunnen er letters of cijfers worden geschreven. Droogt snel (5 tot 10 min.) en is bestand tegen slechte weersomstandigheden.
Sterke punten
Doordat de klep in meerdere standen kan worden gezet, kan de kop rechtop en ondersteboven worden gebruikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 650 ml |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product: