CRC 10154-AA MARKEER VERF YELLOW 500ML
MARKER VERF markeerverf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:10154-AA
Rubix:07028606
Fabrikant:10154-AA
EAN:5412386060663

Documenten
Productdetails : CRC 10154-AA MARKEER VERF YELLOW 500ML
Een sneldrogende verf, samengesteld voor tijdelijke signalering en markering voor alle soorten buitenwerkzaamheden. CRC Marker Paint kan in alle posities worden gebruikt en hoeft niet te worden gespoeld na gebruik. Dankzij de speciale hars heeft het product een zeer goede hechting op elk type ondergrond (asfalt, rots, beton, hout, ...), zelfs onder zware weersomstandigheden (vochtigheid, kou, ...). De speciale formule zorgt voor een goed (fluorescerend) aspect op lichte en donkere oppervlakken.
MARKER PAINT matt yellow luminous marking paints, temporary
Sterke punten
- Applicabile in tutte le posizioni grazie alla valvola a 360°;
- Aderenza ottimale su superfici umide, verticali o irregolari;
- Elevata visibilità, anche in condizioni di scarsa illuminazione;
- Formula non nociva, senza solventi clorurati né metalli pesanti;
- Asciugatura rapida per interventi efficaci;
- Durata della visibilità controllata: fino a 1 mese per i colori fluorescenti;
- Scomparsa naturale dopo circa 6 mesi, a seconda del supporto.
Toepassingen
Multi-positie tijdelijke markeerverf. Aan te brengen op alle soorten oppervlakken, zelfs vochtig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 475 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | geel |
| 240 mm | |
| 82 mm | |
| Land van oorsprong | BE |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,60 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 171,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
