ROCOL 15526 FOODLUBE HI-TORQUE 220 5 L
Foodlube® hi-torque 220
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:FOODLUBE HI-TORQUE 220 ( with SUPS ) 5L
Rubix:07040344
Fabrikant:15526
EAN:5024747155262


Documenten
Productdetails : ROCOL 15526 FOODLUBE HI-TORQUE 220 5 L
Voedselgeschikte tandwielolie met Start Up Protection System
FOODLUBE Hi-Torque is een reeks voedselgeschikte, volledig synthetische tandwieloliën die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op storingen afneemt en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd. FOODLUBE Hi-Torque verlengt bewezen de olieverversingsintervallen tot wel 4 jaar. FOODLUBE Hi-Torque bevat het ROCOL Start Up Protection System (SUPS), een uniek additievenpakket dat ervoor zorgt dat de tanden van de tandwielen bij het opstarten gesmeerd zijn, zelfs na een langdurige stilstand. In tegenstelling tot traditionele tandwieloliën, waarbij de tanden van de tandwielen onbeschermd zijn totdat er voldoende olie rond de tanden is gekomen, laat SUPS-technologie de tanden van de tandwielen na stilstand met olie bedekt. Bij het opstarten klimt de olie onmiddellijk over de tandwielen om maximale bescherming te bieden. De SUPS-technologie beschermt ook tegen micro-pitting, een van de meest voorkomende vormen van falen van tandwielen. FOODLUBE Hi-Torque voldoet volledig aan de normen van de voedingsmiddelenindustrie, met NSF H1 registratie, ISO 21469 certificering en Halal-goedkeuring. Verkrijgbaar in viscositeiten van 150, 220, 320 en 460 cSt om alle tandwielkasttoepassingen binnen de voedingsmiddelenindustrie te beschermen.
Sterke punten
Verhoogt het interval voor olieverversing tot wel 4 jaar. Vermindert slijtage en verlengt daardoor de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk. Unieke SUPS* technologie beschermt de tanden van de tandwielen bij het opstarten. Verkrijgbaar in verschillende viscositeiten om alle toepassingen te dekken. NSF H1 geregistreerd & ISO 21469 gecertificeerd voor volledige audit-conformiteit.
Toepassingen
FOODLUBE Hi-Torque is een reeks voedselgeschikte, volledig synthetische tandwieloliën die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op storingen afneemt en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 ml |
| Verpakking | 5 l |
| Gewicht | 4265 g |
| Verpakkingseenheid | jerrycan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Viscositeit | 220 mPa s |
| Vlampunt | > 220 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,85 excl. BTW
/ stuk
€ 285,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen