Referenties
Klüber Lubrication:WOLFRACOAT C 60G
Rubix:07403360
Fabrikant:0991130213
Productdetails : KLUBER WOLFRACOAT C - TUBE 60 GR
WOLFRACOAT C is een grijze hoogtemperatuursmeerpasta met vaste, metalen smeermiddelpigmenten (bijvoorbeeld koper, grafiet). WOLFRACOAT C bestrijdt overmatige wrijving, slijtage en haperen van smeerpunten onder hoge belasting. WOLFRACOAT C vormt een thermisch stabiele laag smeer. Bij temperaturen boven de 200 °C blijven de vaste smeermiddelen in de wrijfpunten zitten en bieden bescherming tegen tribocorrosie en passingroest van bijvoorbeeld pasvormen tot 1200 °C.
Sterke punten
• Eenvoudige montage en demontage van wrijvingsvaste verbindingen
• Betrouwbare smering bij blootstelling aan mengwrijving en hoge belasting, dankzij de vaste smeermiddelen die bestand zijn tegen veroudering
• Betrouwbare smering bij blootstelling aan mengwrijving en hoge belasting, dankzij de vaste smeermiddelen die bestand zijn tegen veroudering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Gewicht | 60 g |
| Verpakkingseenheid | buis |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 1200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 863,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 1.044,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
