DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 3XD RS403 8.9MM
FORCE X volhardmetaalboor 3XD, met TiAlN-coating
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RS4038.9
Rubix:A0935545
Fabrikant:8881569
EAN:3603607336632

Productdetails : DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 3XD RS403 8.9MM
Hoogwaardige boor is speciaal ontworpen voor superieure boorkwaliteit bij hoge snelheden en voedingen (H9-gaattolerantie voor multimaterialen). Een 140° zelfcentrerende, 4-facet gespleten punt en CTW-spiraalconstructie. TiAlN-topcoating verhoogt de oppervlaktehardheid, verbetert de slijtvastheid en verlengt de levensduur van het gereedschap.
FORCE X volhardmetaalboor 3XD, met TiAlN-coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,9 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,26 excl. BTW
/ stuk
€ 74,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen





