DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 3XD RS403 41/64INCH
FORCE X volhardmetaalboor 3XD, met TiAlN-coating
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RS40341/64
Rubix:A0935592
Fabrikant:8881645
EAN:3603607337394

Productdetails : DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 3XD RS403 41/64INCH
Hoogwaardige boor is speciaal ontworpen voor superieure boorkwaliteit bij hoge snelheden en voedingen (H9-gaattolerantie voor multimaterialen). Een 140° zelfcentrerende, 4-facet gespleten punt en CTW-spiraalconstructie. TiAlN-topcoating verhoogt de oppervlaktehardheid, verbetert de slijtvastheid en verlengt de levensduur van het gereedschap.
FORCE X volhardmetaalboor 3XD, met TiAlN-coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16,27 mm |
| Totale lengte | 123 mm |
| Snijlengte | 73 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,36 excl. BTW
/ stuk
€ 283,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen





