DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 5XD RS405 3/4INCH

FORCE X volhardmetaalboor 5XD, met TiAlN-coating

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:RS4053/4
Rubix:A0935371
Fabrikant:8882080
EAN:3603607341742
DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 5XD RS405 3/4INCH

Technische samenvatting

Boordiameter19,05 mm
Totale lengte153 mm
Snijlengte99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 5XD RS405 3/4INCH


Hoogwaardige boor is speciaal ontworpen voor superieure boorkwaliteit bij hoge snelheden en voedingen (H9-gaattolerantie voor multimaterialen). Een 140° zelfcentrerende, 4-facet gespleten punt en CTW-spiraalconstructie. TiAlN-topcoating verhoogt de oppervlaktehardheid, verbetert de slijtvastheid en verlengt de levensduur van het gereedschap.
FORCE X volhardmetaalboor 5XD, met TiAlN-coating

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19,05 mm
Totale lengte153 mm
Snijlengte99 mm
Type schachtcilindrisch
Punthoek140 °
226,30 excl. BTW
/ stuk
273,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen