Referenties
Omron:223482
Rubix:3499118991
EAN:4547648235778

Productdetails : OMRON FOTOCEL E3ZM-R86 PNP/REFL
Photoelectric sensor, retro-reflective, metal body, IP69K, 4m, M8 4-pin, PNP
Omron fotocel e3zm-r86 pnp/refl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | omron fotocel e3zm-r86 pnp/refl |
| 85 mm | |
| 35 mm | |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,58 excl. BTW
/ stuk
€ 344,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen