Referenties
Colson:FPPB 1001 2000
Rubix:31041630
EAN:8717349075645

Productdetails : COLSON BOKWIEL FPPB 1001 2000
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polyamide kern en enkel kogellager - band van blauwe elastische rubber (65° - 70° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polyamide kern en enkel kogellager
• band van blauwe elastische rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern en enkel kogellager
• band van blauwe elastische rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,5 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,80 excl. BTW
/ stuk
€ 11,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen