Referenties
Blickle:PPN 200/20R
Rubix:3199106303
Fabrikant:762934
EAN:4047526098032

Productdetails : BLICKLE KUNSTSTOF WIEL PPN200/20r
Wielen:
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast, hardheid 60 Shore D
- lage rol-en zwenkweerstand
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 609 g |
| Laadcapaciteit | 450 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polypropyleen |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,32 excl. BTW
/ stuk
€ 50,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
