Referenties
Colson:FPPF 1001 5000
Rubix:31047551
EAN:8717349075805

Productdetails : COLSON BOKWIEL FPPF 1001 5000
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polypropyleen kern en enkel kogellager - band van grijze rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polypropyleen kern en enkel kogellager
• band van grijze rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polypropyleen kern en enkel kogellager
• band van grijze rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,46 excl. BTW
/ stuk
€ 11,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen