Referenties
Colson:POLY BAND JTPU 1253 5100
Rubix:A0253965
Fabrikant:JTPU 1253 5100
EAN:8717349127368

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL POLY BAND JTPU 1253 5100
Sterke punten
•Zwenkgaffel van diepgetrokken, zinkgecoat staal en een zwenklager met dubbele kogellagersporen en afdichtring en een extra stevige
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3.5 mm) voor nog hogere draagkracht
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3.5 mm) voor nog hogere draagkracht
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager
Toepassingen
•Zwenkgaffel van diepgetrokken, zinkgecoat staal en een zwenklager met dubbele kogellagersporen en afdichtring en een extra stevige
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3.5 mm) voor nog hogere draagkracht
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3.5 mm) voor nog hogere draagkracht
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polypropyleen |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | jtpu |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | rood |
| Lengte plaat | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,81 excl. BTW
/ stuk
€ 32,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen