Referenties
Colson:FPPM 1001 2001
Rubix:31041770
EAN:8717349076123

Productdetails : COLSON BOKWIEL FPPM 1001 2001
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polypropyleen kern en glijlager - band van zwarte rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polypropyleen kern en glijlager
• band van zwarte rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polypropyleen kern en glijlager
• band van zwarte rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,26 excl. BTW
/ stuk
€ 9,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen