Referenties
Colson:JTAB 1002 6150
Rubix:31047368
EAN:8717349092185

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL AL./RUBBER 100 MM JTAB 1002 6150
middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel met aluminium kern en dubbel kogellager - band van zwarte rubber (72° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (72° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (72° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,3 g |
| Laadcapaciteit | 180 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,12 excl. BTW
/ stuk
€ 24,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen