COLSON BOKWIEL FPPP 1251 1000

FPPP

Zie technische informatie

Referenties

Colson:FPPP 1251 1000
Rubix:31041946
EAN:8717349076680
COLSON BOKWIEL FPPP 1251 1000

Technische samenvatting

Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON BOKWIEL FPPP 1251 1000


bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel van polypropyleen met rollager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van polypropyleen met rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,7 g
Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Lagertypeglijlager
7,89 excl. BTW
/ stuk
9,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte