BLICKLE ZWENKWIEL LH-ALTH 150K-FI-FS + REM + VOETBESCHERMING
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Blickle:150K-FI-FS + REM + VOETBESCHERMING
Rubix:A0224562
Fabrikant:LH-ALTH 150K-FI-FS
EAN:4047526291686


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1625 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
Documenten
Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LH-ALTH 150K-FI-FS + REM + VOETBESCHERMING
Geperst stalen zwenkwiel, zwaar uitgevoerd ontwerp, met topplaatbevestiging, met remsysteem 'stop-fix', stalen voetbescherming, zwaar uitgevoerd wiel, met Blickle Extrathane polyurethaanlooplaag, met aluminium wielcentrum.
Sterke punten
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en topplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale pen met boutverbinding en borging, uiterst sterk
Bijzonder schok- en slagbestendig door vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Looplaag: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92 Shore A, kleur geel, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: drukgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Zware vork en topplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale pen met boutverbinding en borging, uiterst sterk
Bijzonder schok- en slagbestendig door vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Looplaag: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92 Shore A, kleur geel, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: drukgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Toepassingen
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en topplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale pen met boutverbinding en borging, uiterst sterk
Bijzonder schok- en slagbestendig door vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Looplaag: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92 Shore A, kleur geel, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: drukgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Zware vork en topplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale pen met boutverbinding en borging, uiterst sterk
Bijzonder schok- en slagbestendig door vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Looplaag: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92 Shore A, kleur geel, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: drukgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 1625 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | lh-alth |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | geel |
| Lengte plaat | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,87 excl. BTW
/ stuk
€ 356,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen