SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-06-M105N-B
FQ101*, snel verwisselbaar filter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:FQ1011N-06-M105N-B
Rubix:A0729180
Fabrikant:FQ1011N-06-M105N-B

Documenten
Productdetails : SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-06-M105N-B
Snel verwisselbaar filter Vloeistof: koelmiddel, zwak alkalisch reinigingsmiddel, snijolie, industrieel water Nominale filtratiegraad: 0,2 tot 105 μm Geen gereedschap nodig, eenvoudige vervanging van elementen.
Sterke punten
Nominale filtratiegraad: 0,2 tot 105 μm. Werkdruk: max. 1,0 MPa. Vloeistoftemperatuur: max. 80 °C. Aansluitmaat: 1/2 tot 1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snelwisselfilter |
| Filterfijnheid | 105 µm |
| Volumestroom | 30 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,19 excl. BTW
/ stuk
€ 588,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen