COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-038M32-17M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA390-038M32-17M
Rubix:A0446723
Fabrikant:5740039
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-038M32-17M

Technische samenvatting

Diameter38,1 mm
Z3 mm
Diameter handvat31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-038M32-17M


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter38,1 mm
Z3 mm
Diameter handvat31,75 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte114,325 mm
Schachtlasdraad (din1835-b / din6535-hb) -inch: 1 1/4
€ 460,00 excl. BTW
/ stuk
€ 556,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen