COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-038M38-54L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-038M38-54L
Rubix:A0446722
Fabrikant:5740087



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-038M38-54L
CoroMill® 390 tweezijdige cilindrische frees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 38,1 mm |
| Z | 2 mm |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 137,617 mm |
| Schacht | lasdraad (din1835-b / din6535-hb) -inch: 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.174,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.420,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen