COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-010A09L-07L

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-010A09L-07L
Rubix:A0168398
Fabrikant:6851080
EAN:7323220189298
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-010A09L-07L

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Z2 mm
Diameter handvat9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-010A09L-07L


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Z2 mm
Diameter handvat9 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte100 mm
Schachtcilindrische schacht zonder spanelementen -metrisch: 9,00
€ 304,00 excl. BTW
/ stuk
€ 367,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen