COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-020EH20-11M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-020EH20-11M
Rubix:A0167501
Fabrikant:6416901
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-020EH20-11M

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Z3 mm
Diameter handvat19,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-020EH20-11M


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Z3 mm
Diameter handvat19,3 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte30 mm
Schachtcoromant eh - metrisch - e20
400,00 excl. BTW
/ stuk
484,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen