COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-084C8-18M070

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-084C8-18M070
Rubix:20097444
Fabrikant:5745540
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-084C8-18M070

Technische samenvatting

Diameter84 mm
Z6 mm
Diameter handvat80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-084C8-18M070


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter84 mm
Z6 mm
Diameter handvat80 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte70 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c8
€ 757,68 excl. BTW
/ stuk
€ 916,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen