COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-051C5-08H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A490-051C5-08H
Rubix:A0445413
Fabrikant:5723543



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-051C5-08H
Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50,8 mm |
| Z | 7 mm |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 76,2 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 809,40 excl. BTW
/ stuk
€ 979,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen