COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-125Q40-14M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:490-125Q40-14M
Rubix:A0445535
Fabrikant:5844045



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-125Q40-14M
Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Z | 8 mm |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -metrisch: 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.223,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.480,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen