COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG 690-100C8-14108M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 690

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:690-100C8-14108M
Rubix:A0445475
Fabrikant:5764742
COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG 690-100C8-14108M

Technische samenvatting

Diameter100 mm
Z4 mm
Diameter handvat80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG 690-100C8-14108M


CoroMill® 690 cilindrische frees, twee maten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter100 mm
Z4 mm
Diameter handvat80 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte160 mm
Schachtcoromant capto (boutklemming) - maat c8
3.585,00 excl. BTW
/ stuk
4.337,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen