COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES R590-125Q40A-11M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® Century

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R590-125Q40A-11M
Rubix:20100555
Fabrikant:5747625
COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES R590-125Q40A-11M

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Z8 mm
Diameter handvat40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES R590-125Q40A-11M


Frees voor schouders van 90 graden CoroMill® Century

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter125 mm
Z8 mm
Diameter handvat40 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte63 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -metrisch: 40
1.684,20 excl. BTW
/ stuk
2.037,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen