COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P050-0400-OA O10A

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P050-0400-OA O10A
Rubix:A0443694
Fabrikant:7254418
EAN:7323221821104
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P050-0400-OA O10A

Technische samenvatting

Diameter4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P050-0400-OA O10A


CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk van hardmetaal voor kontuurfreeswerkzaamheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat4 mm
Aantal tanden5
Snijlengte12 mm
Totale lengte40 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcvd dlc (dlc-coating)
Typecenter cutting vierkante schouder-eindfrees (edge milling)
Schroefhoek4 °
€ 155,25 excl. BTW
/ stuk
€ 187,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen