Referenties
Sandvik Coromant:2F340-2000-300CSC 1745
Rubix:A0443747
Fabrikant:7419225
EAN:7323222412028


Technische samenvatting
| Diameter | 20 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 20 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-2000-300CSC 1745
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 42 mm |
| Totale lengte | 104 mm |
| Gecentreerd snijden | nee (geen center-cutting / ccc: no) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Type | coromill® plura frees met vierkante schouder (high feed side milling) |
| Schroefhoek | 42 ° |
| Te bewerken materiaal | titaanlegeringen |
| Nuttige lengte | 52 mm |
| Snijhoek | 5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 841,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.018,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen