Referenties
Sandvik Coromant:2F340-2540-152-SC 1745
Rubix:A0443733
Fabrikant:7419212
EAN:7323222411892


Technische samenvatting
| Diameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-2540-152-SC 1745
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25,4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 53,975 mm |
| Totale lengte | 127 mm |
| Gecentreerd snijden | nee |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Type | vingerfrees (square shoulder) |
| Schroefhoek | 42 ° |
| Te bewerken materiaal | titaniumlegeringen |
| Nuttige lengte | 67,468 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 770,25 excl. BTW
/ stuk
€ 932,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen