COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P460-0800-OA O10M

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P460-0800-OA O10M
Rubix:A0443666
Fabrikant:7254411
EAN:7323221821036
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P460-0800-OA O10M

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P460-0800-OA O10M


CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk van hardmetaal voor kontuurfreeswerkzaamheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden6
Snijlengte20 mm
Totale lengte70 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcvd dlc (dlc gecoat)
Typecenter cutting square shoulder vingerfrees (coromill® plura)
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalcfrp (koolstofvezelversterkte kunststoffen) en algemene kant-/randfreestoepassingen
Nuttige lengte20 mm
€ 249,00 excl. BTW
/ stuk
€ 301,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen