COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F380-1905-228ASD 1745

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F380-1905-228ASD 1745
Rubix:A0441718
Fabrikant:7963652
EAN:7323225532761
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F380-1905-228ASD 1745

Technische samenvatting

Diameter6,35 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6,03 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F380-1905-228ASD 1745


CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6,35 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6,03 mm
Aantal tanden5
Snijlengte35,7 mm
Totale lengte74,6 mm
Gecentreerd snijdennee
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd tialsin
Typecoromill plura
Schroefhoek45 °
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Nuttige lengte35,7 mm
Snijhoek7 °
€ 1.077,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.303,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen