Referenties
Sandvik Coromant:2F340-0800-050-SC 1745
Rubix:A0443792
Fabrikant:7419163
EAN:7323222411403


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-0800-050-SC 1745
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 18 mm |
| Totale lengte | 63 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd-tialsin |
| Type | coromill® plura |
| Schroefhoek | 42 ° |
| Te bewerken materiaal | titaniumlegeringen |
| Nuttige lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,75 excl. BTW
/ stuk
€ 178,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen