Referenties
Sandvik Coromant:N331.32C-080S27DM
Rubix:A0427485
Fabrikant:7295364
EAN:7323221987060

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32C-080S27DM
CoroMill® 331 instelbare schijffrees met drie snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Dikte | 12 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
| Type vertanding | bore with keyway - internal coolant supply (dm) |
| Maaibreedte | 2,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.133,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.371,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen