COROMANT COROMILL 331 FREES VERSTELBAAR L331.52C-100S32EM

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:L331.52C-100S32EM
Rubix:A0441467
Fabrikant:7843373
EAN:7323224953079
COROMANT COROMILL 331 FREES VERSTELBAAR L331.52C-100S32EM

Technische samenvatting

Diameter100 mm
Dikte13 mm
Materiaal mantelcarbide
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES VERSTELBAAR L331.52C-100S32EM


CoroMill® 331 schijffrees met twee instelbare snijkanten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter100 mm
Dikte13 mm
Materiaal mantelcarbide
Aantal tanden8
Diameter cilinderboring25,5 mm
Type vertandingeven (e)
Maaibreedte15 mm
1.483,44 excl. BTW
/ stuk
1.794,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen