Referenties
Sandvik Coromant:N331.32C-152T38LM
Rubix:A0427451
Fabrikant:7295442
EAN:7323221988241

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32C-152T38LM
CoroMill® 331 instelbare schijffrees met drie snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 152,4 mm |
| Dikte | 21,51 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 5 |
| Diameter cilinderboring | 38,1 mm |
| Maaibreedte | 17,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.010,96 excl. BTW
/ stuk
€ 2.433,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen