Referenties
Sandvik Coromant:R331.52C-100S32EM
Rubix:A0441427
Fabrikant:7843401
EAN:7323224953659

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES VERSTELBAAR R331.52C-100S32EM
CoroMill® 331 schijffrees met twee instelbare snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 8 |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
| Type vertanding | even |
| Maaibreedte | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.483,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.794,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen