COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES R331.52C-080Q27EML

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R331.52C-080Q27EML
Rubix:A0396848
Fabrikant:7843384
EAN:7323224953482
COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES R331.52C-080Q27EML

Technische samenvatting

Diameter80 mm
Dikte20 mm
Materiaal mantelcarbide
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES R331.52C-080Q27EML


CoroMill® 331 schijffrees met twee instelbare snijkanten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter80 mm
Dikte20 mm
Materiaal mantelcarbide
Aantal tanden6
Diameter cilinderboring27 mm
Type vertandinga
Maaibreedte7,6 mm
1.133,16 excl. BTW
/ stuk
1.371,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen