Referenties
Sandvik Coromant:R331.35C-063M32CMA04
Rubix:A0442890
Fabrikant:7295447
EAN:7323221988296

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 SCHIJFFREES R331.35C-063M32CMA04
CoroMill® 331 schijfvormige frees met drie snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63,5 mm |
| Dikte | 18,593 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Diameter cilinderboring | 31,75 mm |
| Type vertanding | coromill 331 schijfvormige frees, driezijdig snijdend (full side & face) |
| Maaibreedte | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 771,12 excl. BTW
/ stuk
€ 933,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen