Referenties
Sandvik Coromant:R331.32C-101R25DM
Rubix:A0442952
Fabrikant:7295466
EAN:7323221988487

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32C-101R25DM
CoroMill® 331 instelbare schijffrees met drie snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 101,6 mm |
| Dikte | 21,9964 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 8 |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Type vertanding | rechtshandig (r) |
| Maaibreedte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.483,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.794,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen